18-8 計量水マス(口付)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35789932 品番 SH-636M
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。

容量(mL)約1500 材質ステンレス18-8(SUS304) 目盛あり 1目盛(mL)100 最小目盛(mL)200 内径(Φmm)120 高さ(mm)140 対応食洗機、乾燥機 用途原料の移動と計量 内寸法(Φ×Hmm)Φ120×140 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35789923
2024-12-02
用途:
液体の移し替え
ZOOTECH 様 (建設業・工事業)

1000mlとあったので購入しましたが、満杯をメスシリンダーに移し替えると実際は900ml以下。
移し替えだけなので問題ないですが、2回汲むことになります。
サイズがこれより大きくなると持ち運び不便なので値段考えるとまあ、こんなもんかな、という感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
35789914
2021-07-28
用途:
薬品、添加物の調合。
製造業

SUS304なので錆にとても強く頑丈で素晴らしいです。価格も良心的。溶接部分が錆びやすいのが星-1。溶接無しで取手を付けて貰えれば最高なのですが。1枚の板から切り出したフライパンのような感じで。

対象商品:
35789905
2019-03-29
用途:
液剤の試作に使用

作りがしっかりしていて持ち手も持ちやすく便利です。

対象商品:
35789896
2018-10-06
用途:
調理作業

プラスティック製の水マスがたくさん出回っていますが、徐々にひびが入り水が漏れてきたり、固い床に落とすとすぐに割れてしまいます。量が見ずらいこともありますが、使い続けるのであればステンレス製です。

1人が参考にしています
対象商品:
35789957
2018-06-11
用途:
実験器具で湯煎時等
製造業

低価格で口付なので使用しやすく、ステンレス製なので、安心して使用できました。

対象商品:
35789941
2017-11-23
用途:
資材の計量
農・林・水産業

価格に見合ったクオリティーだと思います。特に不満は有りません。

対象商品:
35789914
2015-03-04
用途:
ジェルを溶かす

容量が1Lの物と0.5Lの物を購入しました。どちらもステンレスの厚みもあり、作りがしっかりしていました。キャンドルのジェルを溶かし、流し込む作業がうまくできます。手の部分には、リボンをまくなど、火傷予防があれば良いと思われます。

1人が参考にしています
対象商品:
35789941
2015-02-19
用途:
ミキシングするとき

使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする