SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 計量ツール・はかり・温度計
SUGICO(スギコ)の 計量カップ・水ます
計量カップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35790106
品番
SH-5410
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
板厚(mm)
0.7
内径(Φmm)
118
高さ(mm)
120
材質
ステンレス18-8(SUS304)
用途
原料の移動と計量
内寸法(Φ×Hmm)
118×120
RoHS指令(10物質対応)
対応
満水容量(mL)
1000