※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 保存容器・調味料入れ
SUGICO(スギコ)の キッチンポット
18-8 ストレート密閉容器(キャッチクリップ)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35790316
品番
BH-450
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
移動時も転倒時も中の物がこぼれない密閉容器です。
容量(L)
94
材質
ステンレス18-8(SUS304)
用途
液体の移動等
板厚(mm)
1.0
クリップ数
5
内寸法(Φ×Hmm)
Φ500×500
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応