SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 保存容器・調味料入れ
SUGICO(スギコ)の キッチンポット
18-8 ストレート密閉容器(吊付)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35790361
品番
BH-426TH
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
移動時も転倒時も中の物がこぼれない密閉容器です。
容量(L)
13
材質
ステンレス18-8(SUS304)
用途
液体の移動等
仕様
シリコンパッキン付
板厚(mm)
0.7
クリップ数
3
内寸法(Φ×Hmm)
Φ260×260
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応