※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 保存容器・調味料入れ
SUGICO(スギコ)の キッチンポット
18-8 テーパー型汎用容器(内蓋式)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35790763
品番
THD-224
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
使用後は重ねて保管出来る本体テーパー構造容器です。
容量(L)
10
材質
ステンレス18-8(SUS304)
用途
液体の移動等
高さ(mm)
240
内径(Φmm)
上240、下240
板厚(mm)
0.6
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応