クローバー(大屋製作所)
クローバー(大屋製作所)の キッチン・調理用品
クローバー(大屋製作所)の ボール・ざる・漬物・米びつ
クローバー(大屋製作所)の ボウル
18-8 泡立ボール
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
30
注文コード
35791217
品番
30cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,710
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス18-8(SUS304)
サイズ(cm)
30
容量(L)
12
内寸法(Φ×Hmm)
Φ300×212
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35791217
30cm
88703352
WBC03030
18-8泡立ボーズ
クローバー(大屋製作所)
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました