※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クローバー(大屋製作所)
クローバー(大屋製作所)の キッチン・調理用品
クローバー(大屋製作所)の ボール・ざる・漬物・米びつ
クローバー(大屋製作所)の ボウル
18-8 泡立ボール
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35791226
品番
36cm
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス18-8(SUS304)
サイズ(cm)
36
容量(L)
20
内寸法(Φ×Hmm)
Φ360×260
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応