18-8 浅型ざる(カラーバーなし)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35791341 品番 22.5cm
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

継ぎ目のない一体成形金網を使用。深型、浅型とサイズも豊富にあります。

材質ステンレス18-8(SUS304) 内径×深さ(mm)225×102 メッシュ14 用途野菜や生鮮の水切用 呼び寸法(cm)22.5
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35791366
2014-07-09
用途:
製品のウケかごに使用

補強の耳がしっかりしているので、壊れにくいし、持ちやすい。毎日3〜5kgの製品が入ったかごを、完成品箱に開けるので、このざるは大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする