※本体は別売りです

18-8 角バット(インストルメントトレー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35792075 品番 SH-512W/C
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
材質ステンレス18-8(SUS304) 板厚(mm)0.7 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×203×52 仕様フタ付き 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプバット+フタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする