18-8 深型角バット

(60件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35792242 品番 21枚取
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

全13アイテムと豊富なサイズを揃えたバットです。テーパー付なので保管時に場所を取りません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×202×37 材質ステンレス18-8(SUS304) 用途食品の保存 サイズ21枚取 板厚(mm)0.6 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 底内寸法(mm)210×165 商品タイプバット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:6
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
和菓子の製造で、炊き上げた餡の保存に使います。
朝日堂菓子舗 様 (製造業)

作りも良く、ステンレス製は錆に強いので、永く使えそう。特にこの製作所のものは、コスパも非常に良いと思います。

対象商品:
35792224
2024-11-14
用途:
揚げ物を作る時
製造業

網と同時購入しましたが、いつもの料理がワンランクアップした感じがあり料理が楽しくなりました。次は別の大きさも注文しようと思います。

対象商品:
35792224
2025-02-16
用途:
揚げ物の油切り
喫茶レムール 様 (飲食業)

しっかりした作りで大きさも丁度よい。丈夫で使い勝手がいい。

2024-09-03
用途:
半田槽の掃除
有限会社エーアイ工業 様 (製造業)

軽くて汚れがすぐ落ちて使用後の処理が大変楽になったる

対象商品:
35792233
2022-10-24
用途:
揚げ物の調理に使用

さすがに100均とは違う厚みのある素材でしっかりとしています。
長く使える製品です。

対象商品:
35792312
2022-10-15
用途:
水の受け皿
サービス業

受け皿として使用していますが、値段の割には作りがしっかりしてコスパは、いいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35792242
2022-07-07
用途:
料理の下ごしらえ
製造業

肉厚でしっかりしており、コスパの良い商品だと思います。

対象商品:
35792303
2021-12-14
用途:
サンプルケースとして使っている
製造業

サンプルを移動する時とても便利。コンパクトで冷蔵庫に保管ができる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする