170型 18-8 深型長バット AG(赤川器物製作所) 35792337

18-8 深型長バット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ170型
内容量1個注文コード35792337品番170型
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

縦長の食材の保存に便利です。

用途
食品の保存
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×131×73材質ステンレス18-8(SUS304)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×119×72容量(L)1.2板厚(mm)0.6トラスコ品番500-6902質量(kg)0.23サイズ170型使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35792391
2022-05-11
用途: いろいろな作業

お気に入りの商品です、問題なく使えています、さすがに800度の金属の保温に使ったら蓋が歪みました、常温になると元に戻ります

1が参考にしています
対象商品 : 35792407
2020-09-25
用途: プレス製品の受け皿として使用
佐野プレス工業株式会社製造業

サイズ感がぴったりでした。
今までは手でかき集めて揃えていた製品が集約され、作業効率がアップして大変良かったです。

対象商品 : 35792391
2018-01-05
用途: 塗料の試薬を調整して混ぜるのに使います

物はしっかりしてますし、思った通りの品物が届きました。
悪い意味ではなく良い品物がちゃんと届きました。

対象商品 : 35792382
2016-09-29
用途: サンプルケース

衛生面の観点から購入しましたが満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする