18-8 深型長バット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35792355 品番 270型
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

縦長の食材の保存に便利です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×168×79 材質ステンレス18-8(SUS304) 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×155×78 容量(L)2.8 板厚(mm)0.6 用途食品の保存 トラスコ品番500-6929 質量(kg)0.43 サイズ270型 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35792391
2022-05-11
用途:
いろいろな作業

お気に入りの商品です、問題なく使えています、さすがに800度の金属の保温に使ったら蓋が歪みました、常温になると元に戻ります

1人が参考にしています
対象商品:
35792407
2020-09-25
用途:
プレス製品の受け皿として使用
佐野プレス工業株式会社 様 (製造業)

サイズ感がぴったりでした。
今までは手でかき集めて揃えていた製品が集約され、作業効率がアップして大変良かったです。

対象商品:
35792391
2018-01-05
用途:
塗料の試薬を調整して混ぜるのに使います

物はしっかりしてますし、思った通りの品物が届きました。
悪い意味ではなく良い品物がちゃんと届きました。

対象商品:
35792382
2016-09-29
用途:
サンプルケース

衛生面の観点から購入しましたが満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする