18-8 水切バット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35792416 品番 10枚取
参考基準価格(税別)¥3,890 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

深型角バットと重ねて使うと水切トレーになります。

容量(L)3.0 板厚(mm)0.6 底内寸法(mm)315×230 用途食品の水切 材質ステンレス18-8(SUS304) サイズ10枚取 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×264×41 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35792416
2016-05-17
用途:
魚切り身の水切りに使用

アルミからの乗り換え

1人が参考にしています
対象商品:
35792425
2013-08-19
用途:
油切り

自転車部品の洗浄後 マイクロロン処理をする際 ヒートガンで加熱しますが その際に使用し 垂れたマイクロロンを下に集めるざる的に使用

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする