18-8 浅型角バット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35792513 品番 33115
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

深型とは違い少し容量の少な目なバットです。重ねて保管でき、テーパー付です。

材質ステンレス18-8(SUS304) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×230×40 サイズ15枚取 商品タイプバット 用途食品の保存 トラスコ品番500-6767 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※「○枚取」は、1枚のステンレス板より切り出した寸法の目安の言葉です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35792504
2024-04-19
用途:
お菓子作り
その他業種

クリームブリュレの蒸し焼き用に購入しました。
サイズや深さが丁度良かったです。

対象商品:
35792531
2023-08-02
用途:
パン製造時、材料を計る、トレーとして使用している
製造業

使いやすく、清掃しやすく、冷蔵庫の中の材料も分別して置くのに役立つ。18−8ステンレスで衛生的です。

対象商品:
35792574
2021-06-04
用途:
機械の分解整備
農・林・水産業

しっかりして丈夫なので重量部品を入れても変形せず安心して使えます。

対象商品:
35792583
2020-08-15
用途:
コーヒーの生豆の選別用に使用
その他業種

大きさ厚み深さ全て満足です。
とても便利に使っています。

対象商品:
35792583
2020-03-09
用途:
惣菜の揚げ物を陳列するのに購入しました
飲食業

網と一緒にバットを購入しました。丁度いい大きさで揚げ物を陳列するのに重宝しています。

対象商品:
35792583
2016-05-15
用途:
車のメンテナンスに使用

コストパフォーマンスに優れています。

対象商品:
35792495
2015-01-15
用途:
料理に使用

とてもしっかりしていて使いやすくてよかったです。今までも色々使いましたがしっかりしていて安心して使えるのはとてもありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする