18-8 浅型長バット

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35792592 品番 220型
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

縦長の食材の保存に便利です。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×152×48 容量(L)1.1 板厚(mm)0.6 用途食品の保存 材質ステンレス18-8(SUS304) サイズ220型 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35792784
2020-03-16
用途:
ヒーターによる加温加湿
農・林・水産業

以前はホーロー引きのパッドを使用していましたが、内部の鉄が腐食し穴があき、代替品を探していました。以前は一つのバッドでしたが3個並べて使用します。

対象商品:
35792635
2019-11-27
用途:
牛肉の切り落としをならべております。
肉のきしもと 様 (卸売・小売業)

思った以上に深さがあり、 大変綺麗に 牛肉が引き立って見えます。

対象商品:
35792617
2019-12-09
用途:
排水受け
医療・福祉・介護関連業

ちょうどいい仕上げもとてもきれいです、値段もお手頃だ多思います。

対象商品:
35792626
2017-05-30
用途:
釣り用のクーラー内で保管容器として使用

金属製なので、クーラー内の保管物がすぐに冷えて都合がよいです。
釣り用のクーラーサイズに合致するサイズがあればもっとよいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする