AG(赤川器物製作所)
AG(赤川器物製作所)の キッチン・調理用品
AG(赤川器物製作所)の バット・番重・コンテナ
AG(赤川器物製作所)の バット蓋
18-8 長バット蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35792827
品番
370型用
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D)(mm)
383×211
材質
ステンレス18-8(SUS304)
用途
食品の保存
トラスコ品番
297-6242
サイズ
370型用
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプ
フタ