※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スペーサー(ポリアセタール)

(48件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)約6 注文コード35797142 品番3×6×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は外径など56種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)約3.2 外径(Φmm)約6 長さL(mm)約25 材質ポリアセタール

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35797142 3×6×25 29019175 3×6×25 スペーサー(ポリアセタール) 大阪魂 スペーサー(ポリアセタール) 大阪魂 1袋(10個) 359
欠品中
税込395
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-05
用途:
モニターとモニターアームのスペーサーとして購入
サービス業

モニターに市販のモニターアームを取り付けようとしたところ、
モニター背面の凹凸が想定以上に大きく、付属のスペーサーでは隙間が空いてしまうため、購入しました
安価で軽くて強度も十分、サイズ(高さ)が柔軟に選べるのもありがたいです

2025-11-25
用途:
モビールの製作に使用
建設業・工事業

モビール制作時に心棒との間に隙間ができ、スペーサーでお茶を濁そうと購入しました。加工なしでポン付けで行けました。

対象商品:
29019087
2024-02-29
用途:
治具の組立
製造業

筐体に部品を取り付けるときに、筐体から浮かせるのに使用します。
バリも無く品質は良いと思います。

対象商品:
29019114
2023-09-12
用途:
オーディオ機器類に使用
その他業種

アンプモジュールの基盤をケースから浮かす為に使用。特に問題も無く、価格も安く、満足している。

対象商品:
29019087
2023-10-10
用途:
少量の製品の組み立て
Beatnic 様

微妙なサイズで、ためしに使いたかったので、少量で助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
29019123
2022-08-05
用途:
プリント基板の絶縁サポート,配線中継サポート
その他業種

バリ・歪みなど品質上の問題がないことは当然のことですが,何より少量扱いというのがありがたいポイントです。

2人が参考にしています
対象商品:
29019254
2022-09-20
用途:
浴室の換気扇の取り付けに

浴室の換気扇が壁面から奥まったところに木枠が付いていて、直接固定できなかったので、このスペーサーを使用しました。長さも丁度で錆びる心配もないので良かったです。最高。

対象商品:
29019315
2022-04-22
用途:
ジューキミシンのカバー修理
chunen工房 様 (その他業種)

スーパーエックスボンドなら接着できました。大変満足しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2351:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする