丸ワッシャー(レニー)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35798192 品番 3(3.2×7×0.5)
販売価格(税込) ¥46
販売価格(税別)
42
呼び寸法M3 内径(Φmm)3.2 厚さ(mm)0.5 外径(Φmm)7 材質RENY(レニー) 種類丸ワッシャー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35798201
2024-03-06
用途:
ちょっとした加工用に
農・林・水産業

たった一個でも注文できるのが本当にありがたいです!!

対象商品:
35798226
2018-05-06
用途:
自動車整備用に使用しました。

カタログで注文して、すぐに届くので何時も助かります。

対象商品:
35798217
2017-02-24
用途:
旧車のカウルトップのスペーサー代りに
金融・保険業

大量に必要ないので高価だが一個から注文出来る此方を頼んだが、剣先ボルトが皿ネジなので
フィットせず持ち腐れに、他の用途を考えます。

対象商品:
35798217
2017-02-27
用途:
カウルトップの傷防止に
金融・保険業

ハコのカウルトップの皿ビスと穴の間のワッシャーが付いてないので代替品に、と思いましたが固いので柔らかいナイロン製を再購入しなくては。チョイス間違いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4544:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする