※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

蝶ボルト(ポリアセタール)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35798427 品番 5×25
販売価格(税込) ¥70
販売価格(税別)
64
種別全ねじ ねじの呼びM5 材質ポリアセタール 長さ(mm)25 ねじピッチ(mm)0.8 頭部形状蝶ボルト(1種) 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×25 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35798436
2025-05-01
用途:
バイクのボルト交換
卸売・小売業

バッテリーケースのフタを固定するボルトをこちらに交換。
頻繁に付け外しするボルトを工具なしで楽に付け外しできるようになったため、とても良い。

対象商品:
35798481
2024-02-29
用途:
タイヤ交換、工具のメンテナンス
その他業種

ストレート製のビートダウンキーパーに付いてるネジの代用として購入しました。付属のネジが金属製で締めると簡単に保護カバーを突き破ってホイールにキズが付くのでその対策用です。
まだ未検証ですが、触った感じそれなり強度ありそうなので期待しています。

対象商品:
35798411
2023-09-08
用途:
バイクの軽量化
フィールドバレー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

見た目よりしっかりしており力強く締められました、また違うサイズ購入したいと思います、また黒系のいろがあると使い勝手良いです。。

対象商品:
35798472
2019-07-10
用途:
破損した部品の代品
農・林・水産業

小さい商品で価格も安いのに、1個から販売でとても良いです。もちろん商品も問題なく使用出来ました。

対象商品:
35798427
2016-12-25
用途:
表面処理の治具段取り固定用で使用

今までは、六角ボルトを使用して指で絞めていたが、蝶ネジなので、簡単に絞められて緩まなくなった。又、薬液等に漬けても溶けないので、良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1123:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする