大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(PPS)全ねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35799233
品番
5×15
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
材質
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M5×15
頭部形状
六角
長さ(mm)
15
種別
全ねじ