※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×50(30) 六角ボルト(PPS)半ねじ 大阪魂 35799461 8×50(30) 六角ボルト(PPS)半ねじ 大阪魂 35799461

六角ボルト(PPS)半ねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35799461 品番 8×50(30)
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M8×50 材質PPS(ポリフェニレンサルファイド) 種別半ねじ ねじ長さ(mm)30 頭部形状六角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2665:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする