※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(ポリカーボネート(シロ))
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35799513
品番
10×25
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
ねじの呼び
M10
頭部形状
六角
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
25
種別
全ねじ
ねじ山種類
メートル並目
色
シロ
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M10×25