大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(ポリカーボネート(シロ))
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35799547
品番
10×40
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
ねじの呼び
M10
頭部形状
六角
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
40
種別
全ねじ
ねじ山種類
メートル並目
色
シロ
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M10×40