※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(ポリカーボネート(シロ))
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M10×55
注文コード
35799556
品番
10×55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・寸法
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリカーボネート
ねじの呼び
M10
頭部形状
六角
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
55
ねじ山種類
メートル並目
色
シロ
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M10×55