※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(ポリカーボネート(シロ))半ねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35799644
品番
8×50(30)
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M8×50
材質
ポリカーボネート
種別
半ねじ
色
シロ
ねじ長さ(mm)
30
頭部形状
六角