曜日別特売
6×20 六角ボルト(レニー)全ねじ 大阪魂 35799994

六角ボルト(レニー)全ねじ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×20
M6×20
M5×10
M5×15
M5×20
M5×30
M6×10
M6×12
M6×15
M6×25
M6×30
M6×35
M6×40
M8×10
M8×15
M8×20
M8×25
M8×30
M8×35
M8×40
M10×15
M10×20
M10×25
M10×30
M10×35
M10×40
M12×20
M12×25
M12×30
M12×40
M12×50
M12×60
M12×70
M12×80
M16×50
ねじの呼びM6
長さ(mm)20
ねじピッチ1
内容量1個注文コード35799994品番6×20
販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
材質RENY(レニー)ねじの呼びM6頭部形状六角ねじピッチ1長さ(mm)20種別全ねじねじ山種類メートル並目寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35800046
2019-12-08
用途: バイク発電機近傍の部品取り付け

電気系統近傍の機械部品の取付用:絶縁・硬さ・強度・耐油・耐熱が必要なため「レニー」製を使用して満足しています。

対象商品 : 35799976
2018-11-19
用途: 棚の製作
建設業・工事業

異種金属接触腐食を避けるため使用しました。
普通、強度のあるレニーボルトは売っていないので助かっています。

対象商品 : 35800037
2018-05-06
用途: 自動車整備用に使用しました。

カタログで注文して、すぐに届くので何時も助かります。

対象商品 : 35800134
2017-12-08
用途: 竿頭の制作
その他業種

軽くて錆の心配もなくとっても気に入りました。またの機会が有れば注文したい。

対象商品 : 35800107
2017-08-14
用途: 扉ダレのメンテナンス時
株式会社オーハシ

鉄のヒンジと心棒の摩擦で扉がダレた時に以前は塩ビねじを使っていましたが、レニーのほうが長持ちしているようです。

対象商品 : 35800231
2016-11-10
用途: FRPのフラスコのねじとして使用

歯科用ではナットとねじと個別には買うことができないので個別で買えるこちらのほうがお得です。

1が参考にしています
対象商品 : 35800177
2014-08-18
用途: ポンプの栓

ポンプの栓を紛失し鉄のボルト使用していましたが、錆が出て具合が悪いので探していました
インターネットで検索し貴社の物がよさそうでしたので購入しました
フィッティングがよく満足しています
価格は、このような部類の物は初めての購入ですので高いのか安いのかわかりませんが、何でも揃っている所が気に入っています

対象商品 : 35800055
2013-03-24
用途: ドレンのメクラ用に
農・林・水産業

バイクのエアクリBOXドレンチューブのメクラ用に、
樹脂ボルトで油・ガソリンに強そうな物を探していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
938:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする