※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(レニー)半ねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35800326
品番
16×100(50)
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M16×100
材質
RENY(レニー)
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
50
頭部形状
六角