※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(塩ビ(PVC))
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35800511
品番
12×25(21)
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.75
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
21
頭部形状
六角
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M12×25
ねじ山種類
メートル並目