※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(塩ビ(PVC))
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35800642
品番
16×55(38)
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
55
ねじピッチ
2
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
38
頭部形状
六角
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M16×55
ねじ山種類
メートル並目