※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20×80(46) 六角ボルト(塩ビ(PVC)) 大阪魂 35800755 20×80(46) 六角ボルト(塩ビ(PVC)) 大阪魂 35800755

六角ボルト(塩ビ(PVC))

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35800755 品番 20×80(46)
販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
ねじの呼びM20 材質塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)80 ねじピッチ2.5 種別半ねじ ねじ長さ(mm)46 頭部形状六角 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M20×80 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4066:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする