防雨型クリップライトガンメタリックE26

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35801114 品番CWX15056GM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

防雨型なので屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。
クリップタイプなので容易に設置が可能です。

口金E26 定格消費電力(W)150まで 用途屋外のメニューボードや庭・車庫照明に。 質量(g)540 スイッチ コード長さ(m)1.8 アーム長さ(mm)約85(最長時) 寸法(Φ×mm)約80×107 使用電球別売り/屋外用レフランプ(100W・150W)、ビーム球(150W) はさみ幅(クリップ)約40mm 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 灯数1 特殊用途防雨

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35801114 CWX15056GM 33534683 CWX150X03GM 防雨型E26 クリップライト ガード付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 防雨型E26 クリップライト ガード付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 1個 4,798 税込5,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35801114
2018-06-09
用途:
交換用として

まとめて数個購入、問題なく使用できていますので次回も購入いたします。

2016-10-12
用途:
屋外でのPOP照明
幕張ファイデーン 様 (飲食業)

LEDは入らないビーム球があるので気を付けて下さい。ELPAのLEDビームは入りませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
35801114
2014-12-02
用途:
屋外用

バルブ別の防雨型ということで購入したものの、やはりスイッチが無いのは非常に不便です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
E26 LEDライトは使用可能ですか
回答:
口金E26のLED球を取り付けてご使用いただくことも可能です。
しかしながら、LED球自体に防水性が無い場合、防雨機能を発揮できないため、お勧めは致しかねます。
2014-03-10
質問:
電球は付属していますか?
回答:
電球は付属しておりません。
2011-10-31

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする