※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CD Series(CDQ2B12-3DMZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35801203
品番
CDQ2B12-3DMZ
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
3
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
CADデータダウンロード