31100 木製車止め 浅野木工所 35801245

 

31100 木製車止め 浅野木工所 35801245
31100 木製車止め 浅野木工所 35801245
31100 木製車止め 浅野木工所 35801245
31100 木製車止め 浅野木工所 35801245
31100 木製車止め 浅野木工所 35801245

木製車止め

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード35801245品番31100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

タイヤの形状に沿うように湾曲加工!
この木製車止めはタイヤの形状に沿うように湾曲加工をし、タイヤ面との接触面を大きくしており、車止め効果をより発揮しております。
建設土木工事の車両、一般車両の坂道での駐停車や、諸々の工事中における道路上での駐停車に車止めは使われているようです。
現場の要望で樹脂製の車止めの他に、従来からある木製の車止めがほしいという声が多く、製品化しました。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途2t車用適合2t車用幅(mm)100高さ(mm)100奥行(mm)240材質木製トラスコ品番819-0926ロープ長さ(m)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35801245
2020-01-27
用途: 自動車のメンテナンスに

車庫の中で自動車をジャッキアップさせる際、上げない方の輪留めとして便利に使っています。

対象商品 : 35801245
2019-03-28
用途: 坂道の停車時に使用
その他業種

MT車を坂に止める時に事故防止のため使用しています。車内に搭載して臭いが気にならない木の素材でできたものがよくてこちらの商品を購入しました。
使用した感じとしては、アスファルト、砂利にもしっかりと食い付きますので、安心して車を止めることができています。
サイズは大きいですが、運転席の下が大きく空いていたので問題なく効率よく使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 35801245
2019-02-12
用途: 機械メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

現場での使用頻度が多く有りしっかりしてとても良かった。

対象商品 : 35801245
2015-03-19
用途: 駐車時の輪留め

旧車の駐車時に使用しています。
木製で雰囲気も良く旧いクルマとのマッチングが気に入ってます。
サイドブレーキのワイヤーが伸びるので普段の駐車時にはサイドブレーキは掛けませんので必需品です。
使い込んで旧くなるのが楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 35801245
2015-07-30
用途: 現場

問題なく使えています

対象商品 : 35801245
2014-01-24
用途: 納品時の車止めに使います

思ったとおりの商品でした。
欲を言えば黄色のものがあるといいなと思いました。

対象商品 : 35801245
2013-07-01
用途: 駐車のさいの車止

いい感じなんですがトラロープがちょっと短めですかね・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
何トンまで使用可能ですか?
回答:
2トンまで使用可能となります。
2011-10-31

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする