スナップスイッチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35803187 品番RC1104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スイッチパネル付 。防塵キャップ付。付属の両面テープ・ビスで取り付けできます。

材質
本体/フェノール樹脂
ノブ/銅合金(ニッケルメッキ)
キャップ/EPDM
端子/銅合金(ニッケルメッキ)
パネル/ABS
黒(防塵キャップ付) スイッチON-OFF 使用可能電力DC12V・20A、DC24V・10A 取付穴径(Φmm)12 タイプ差込式 種類スナップスイッチ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35803171
2018-04-25
用途:
自動車の電装品の取り付け
安宅運輸 様 (運輸・通信業)

スイッチ自体は出来も良く特に問題ないと感じましたが、付属のブラケットがプラスチック製で、強度が全くなく、グラついて使い物になりません。当方、手持ちの金属製のブラケットを使用し代用しました。ブラケット無しで直接車輌に穴を開ける場合や代用のブラケットのある方なら問題ないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35803171
2017-04-13
用途:
機械の電気信号の切り替え

取り付け用のブラケットをわざわざ準備する必要がないのでこの商品を選びました。金属製ブラケットのタイプもあれば良いと思います。

対象商品:
35803171
2013-07-12
用途:
デイライトの取付
新光自動車株式会社 様

デイライトのON・OFFスイッチとしては、なんの問題もないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする