RC1107 トグルスイッチ FUJIX(フジックス) 35803214

トグルスイッチ

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35803214 品番RC1107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

スイッチパネル付。LED付(青)。付属の両面テープ・ビスで取り付けできます。

材質
本体/フェノール樹脂
ノブ/ナイロン66
端子/銅合金(ニッケルメッキ)
パネル/ABS
黒(LED青) スイッチON-OFF 使用可能電力DC12V・20A 取付穴径(Φmm)12 タイプ差込式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35803196
2024-06-21
用途:
JA11ジムニーメンテナンス
有限会社なかの 様 (卸売・小売業)

フォグランプ用スイッチに購入しました。純正スイッチが壊れたのでこのタイプのスイッチにしました。

対象商品:
35803196
2024-02-07
用途:
作業時に使用
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車の荷台作業灯取付時に雨に濡れないようにスイッチカバー加工し ランプ点灯用として
使用。

対象商品:
35803196
2023-04-30
用途:
必要時のスイッチです
サービス業

色々附属品を付けているので絶えず電流を流す事が出来ないので必要な時にスイッチを入れ都合が悪い時は切る 様に分けています、この電気付いていると車検が通らない時が有るからスイッチを切り 点かない事で車検はOKですって事に成るのです。

対象商品:
35803196
2023-05-31
用途:
電装品取付時のスイッチ
その他業種

車内に電装品を取付ける際、常に通電が必要ない物へのスイッチ用に購入。台座付きのため取付等に便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
35803196
2023-04-06
用途:
自動車とトライクの電装品オンオフに使用

スイッチ台が付いている物はなかなか他にはないので、何度もリピートして購入しています。台座付は本当に便利です。

対象商品:
35803196
2022-11-16
用途:
電動ファンのスイッチ
自動車・二輪車・自転車関連業

古いクルマで渋滞にハマり水温が上がりそうな時、予め手動で電動ファンを回します

2021-08-14
用途:
趣味のDIY
自動車・二輪車・自転車関連業

少しレトロな感じの物が欲しかったのでこちらを購入しました。
もちろんデザインも性能も問題なしです。、

対象商品:
35803196
2018-10-15
用途:
バイク用フラッシュライトスイッチ
リファイン 様

バイクのフラッシュライト&LEDテープのスイッチON OFF用です、これは壊れにくいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする