RC1112 ロッカースイッチ ミニ FUJIX(フジックス) 35803266

ロッカースイッチ ミニ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 スイッチON-OFF 注文コード35803266 品番RC1112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はスイッチ4種類から選べます 他の種類を見る

スイッチパネル付。付属の両面テープ・ビスで取り付けできます。ミニタイプなので目立たず取付けできます。

材質
本体/ナイロン
電線/軟銅・PVC
パネル/ABS
スイッチON-OFF 使用可能電力DC12V・10A、DC24V・5A 付属コード150mm 取付穴径(Φmm)19.4×12.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35803275
2015-08-09
用途:
自動車電装部品の切り替え

狭い運転席周りの取り付けも、製品自体のサイズのおかげで自由度が高く作業しやすかったです
スイッチの後ろから配線が引き出されているのも助かりました
価格がもう少し安ければ更に嬉しいのですが
必要が生じたらまた購入します

対象商品:
35803284
2013-12-25
用途:
自動車の電装パーツ切替え

車の電装品の切り替えに使う場合、on-onタイプのロッカースイッチはこの製品でほぼ一択です。(もう一つノーマルサイズがありますが)
とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする