RC1113 ロッカースイッチ ミニ FUJIX(フジックス) 35803275

ロッカースイッチ ミニ

(2件のレビュー)
取扱い終了
スイッチON-OFF
内容量1個注文コード35803275品番RC1113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スイッチパネル付。付属の両面テープ・ビスで取り付けできます。ミニタイプなので目立たず取付けできます。

材質
本体/ナイロン
電線/軟銅・PVC
パネル/ABS
種類ロッカースイッチスイッチON-OFF黒(LED緑)使用可能電力DC12V・5A付属コード150mm取付穴径(Φmm)19.4×12.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35803275
2015-08-09
用途: 自動車電装部品の切り替え

狭い運転席周りの取り付けも、製品自体のサイズのおかげで自由度が高く作業しやすかったです
スイッチの後ろから配線が引き出されているのも助かりました
価格がもう少し安ければ更に嬉しいのですが
必要が生じたらまた購入します

対象商品 : 35803284
2013-12-25
用途: 自動車の電装パーツ切替え

車の電装品の切り替えに使う場合、on-onタイプのロッカースイッチはこの製品でほぼ一択です。(もう一つノーマルサイズがありますが)
とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする