RC1125 プッシュスイッチ FUJIX(フジックス) 35803397

プッシュスイッチ

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35803397 品番RC1125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

スイッチパネル付。LED付(橙)。ハザードランプのスイッチなどに(自動戻りタイプ)。付属の両面テープ・ビスで取り付けできます。

材質
本体/ナイロン66
ボタン/ポリカーボネート
電線/軟銅・PVC
パネル/ABS
LED橙 スイッチ(ON)-OFF自動戻り 付属コード150mm 使用可能電力DC12V・5A 取付穴径(Φmm)16×15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35803354
2024-01-18
用途:
旧車のスイッチに
野村電工 様 (建設業・工事業)

旧車なのでレトロ感を大切にしたく、この商品を使用した。
結論は満足しております。

対象商品:
35803354
2021-09-06
用途:
軽トラのセルSW
農・林・水産業

キーシリンダの内部摩耗によりセルが回らなくなったのでキーシリンダの裏の配線に接続し、作業等SWの横に設置しました。確実セルが回るようになったことと、長時間エンジンをかけなかった時などにセルを単独に回せるようになったので始動時のエンジンダメージを減らすことが可能になりました。レーシングエンジンでは必ずエンジンをかけなくてもセルを回せることを知っていたのでちょっとした優越感が味わえます。知らない人にはどうでもいい話かも知れませんが、コールドスタート時にエンジンがすぐに始動してしまうのはエンジンにはよくないのでお勧めです。

2人が参考にしています
対象商品:
35803354
2019-12-26
用途:
旧車の汎用スイッチ
自動車・二輪車・自転車関連業

買おうとすると今時あまり売ってないですから通販で買えるのは助かります。押す力もちょうどよかったです。

対象商品:
35803354
2019-04-06
用途:
電装部品に使用

コスパ抜群ですね。製品に問題もなく普通に使えます。

対象商品:
35803354
2017-11-06
用途:
小型船舶の増設ホーンに

24Vにも使用でき満足です。なかなか店頭では売っていないので、たすかりました。

対象商品:
35803372
2017-08-25
用途:
ホーンスイッチに使用

普通のプッシュスイッチだが、安くてよい。押した感じもよい。ホームセンターでは扱ってないブランドも選べるので、モノタロウもよい。

対象商品:
35803354
2017-05-28
用途:
車の補助スイッチとして使用
医療・福祉・介護関連業

ボタンが小さいので多少押しづらいですが
それを除けば満足です。

対象商品:
35803354
2017-06-02
用途:
エアーホーンのスイッチ
有限会社ライフライン 様

何も問題ない。又注文したいです。デザインもいいと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする