※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリムタフビット(マグネット付)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 35803485 品番 A-50974
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ビット折れとネジ頭のつぶれを防ぐ!マグネット付。スリムタイプ。

先端形状プラス(+) 適合充電式ドライバドリル、ドリル、スクリュードライバ、充電式振動ドライバドリル全機種 トラスコ品番449-8674 材質工業用特殊鋼材 全長(mm)85 種類スリム 先端サイズNo.2 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35803494
2019-04-25
用途:
作業用

とても使いやすく、気に入っております。
出来れば両頭ではなく片頭の物が欲しいです。

対象商品:
35803476
2018-04-04
用途:
機械メンテナンス
VOID 様

先端が細いのでネジ頭が確認しやすく食いつきも良い
耐久性もあるので満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする