A-50980 スリムタフビット(マグネット付) マキタ 35803494

スリムタフビット(マグネット付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3本)
全長(mm)110
本数3
トラスコ品番449-8682
内容量1セット(3本)注文コード35803494品番A-50980
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ビット折れとネジ頭のつぶれを防ぐ!マグネット付。スリムタイプ。

先端形状プラス(+)適合充電式ドライバドリル、ドリル、スクリュードライバ、充電式振動ドライバドリル全機種トラスコ品番449-8682材質工業用特殊鋼材全長(mm)110種類スリム先端サイズNo.2本数3刃先マグネットあり両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35803494
2019-04-25
用途: 作業用

とても使いやすく、気に入っております。
出来れば両頭ではなく片頭の物が欲しいです。

対象商品 : 35803476
2018-04-04
用途: 機械メンテナンス
VOID

先端が細いのでネジ頭が確認しやすく食いつきも良い
耐久性もあるので満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする