※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トーションタフビット(マグネット付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6本) 注文コード 35803512 品番 A-49579
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ビット折れとネジ頭のつぶれを防ぐ!マグネット付。

全長(mm)65 両頭機能両頭 種類トーション 刃先マグネットあり 適合充電式ドライバドリル、ドリル、スクリュードライバ、充電式振動ドライバドリル全機種 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35803537
2022-11-01
用途:
木造住宅工事
桃原建築 様 (建設業・工事業)

以前から使用しています。ビス溝に良く食いつくので、気に入ってます。

対象商品:
35803555
2019-04-24
用途:
建具取付など
建設業・工事業

ビッドの精度がとても良いのでビスをなめることなく締め付けができます。ストレスない作業でとても良かったです。

対象商品:
35803512
2015-07-16
用途:
サイン取付け

18Vインパクトで使用していますが、今まで使用したビットの中で一番耐久性が良いと思います!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする