※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキタ
マキタの ディスク研磨材
マキタの ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
マキタの ダイヤモンドホイール
ダイヤモンドホイール ハイクオリティ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
125
注文コード
35804011
品番
A-12376
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,200
この商品は
外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ノコ状の側面ダイヤ層を採用。深切りに高い能力を発揮します。
外径(Φmm)
125
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
22
リング内径(Φmm)
20