※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-K エステル帆布トラックシート ノーブランド 35804465 M-K エステル帆布トラックシート ノーブランド 35804465

エステル帆布トラックシート

(56件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35804465 品番M-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

国内メーカー製造の高品質商品です。ポリエステル基布に樹脂コーティングを施した耐水・耐侯・耐久性に優れたシートです。

付属品ゴムロープ(18mm×60cm)10本 種別平張 質量(kg)3 ハトメ数16 適合車軽トラック シートサイズ(m×m)1.9×2.1 ベケット数-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35804465 M-K 45524631 1.8m×2.1m トラックシート エステル帆布 平張り用 周囲折り返し縫製 モノタロウ トラックシート エステル帆布 平張り用 周囲折り返し縫製 モノタロウ 1枚 4,498 税込4,948 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35804465
2022-12-20
用途:
とラックの荷台の養生
祐宝丸 様

安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品:
35804474
2019-04-28
用途:
2ton車に
製造業

2トン車の前半分にかけています。
全部かける必要がない時に、
重宝します。
程よく長持ちしています。

対象商品:
35804492
2016-12-10
用途:
トラックへの使用

機会がありましたら、次回も購入したいと思っています。

対象商品:
35804492
2015-12-03
用途:
雨の時にかぶせる

本製品、価格も手ごろ、長さも何とかクリアで購入しましたが、1回目で破けてしまいました。角のある荷物だったので仕方がない部分はあるのですが、何ともしがたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
35804474
2015-03-11
用途:
軽トラの養生に使う。
文字や 様

軽トラ専用シートよりも大きいため、荷物が多い場合でも
余裕でカバー出来る事と雨天でも安心です。ターポリンシートよりも
耐久性があり、この価格なら絶対買い得だと思います。特に、割引を使い
送料無料も魅力でした。

1人が参考にしています
対象商品:
35804474
2015-10-25
用途:
車の荷物のした用

サイズがちょうどよい

1人が参考にしています
対象商品:
35804492
2015-02-24
用途:
トラックにて機材運搬時に使用

価格敵にも使い勝手にも十分満足できるものです。ただ付属している、ゴムストラップの切幅が不揃いでした。

対象商品:
35804465
2015-09-10
用途:
註文
京都モータース 様

お客さまからの注文商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
@使用目安は何年ですか?
A注文コード:02446552と、どちらもシートの材質&樹脂加工は同じですか?
回答:
@お客様のご使用条件が異なる為に耐用年数は記載されていませんが、目安としては3〜5年になります。
A両製品共エステル製で耐用年数は変わりません。
2人が参考にしています
2011-09-27
質問:
二番目の画像のシートはどれになりますか?
回答:
二番目の画像のシートは注文コード35804465、35804474、35804483の平張りタイプです。
2011-08-30

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする