※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-20 エステル帆布トラックシート ノーブランド 35804483 M-20 エステル帆布トラックシート ノーブランド 35804483

エステル帆布トラックシート

(56件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35804483 品番M-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

国内メーカー製造の高品質商品です。ポリエステル基布に樹脂コーティングを施した耐水・耐侯・耐久性に優れたシートです。

付属品ゴムロープ(18mm×60cm)10本 種別平張 質量(kg)5.7 ハトメ数20 適合車小型トラック(1tロング〜2t車) シートサイズ(m×m)2.3×3.5 ベケット数-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35804483 M-20 45524647 2.3m×3.5m トラックシート エステル帆布 平張り用 周囲折り返し縫製 モノタロウ トラックシート エステル帆布 平張り用 周囲折り返し縫製 モノタロウ 1枚 8,998 税込9,898 長さが3.6mと長くなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35804465
2022-12-20
用途:
とラックの荷台の養生
祐宝丸 様

安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品:
35804474
2019-04-28
用途:
2ton車に
製造業

2トン車の前半分にかけています。
全部かける必要がない時に、
重宝します。
程よく長持ちしています。

対象商品:
35804492
2016-12-10
用途:
トラックへの使用

機会がありましたら、次回も購入したいと思っています。

対象商品:
35804492
2015-12-03
用途:
雨の時にかぶせる

本製品、価格も手ごろ、長さも何とかクリアで購入しましたが、1回目で破けてしまいました。角のある荷物だったので仕方がない部分はあるのですが、何ともしがたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
35804474
2015-03-11
用途:
軽トラの養生に使う。
文字や 様

軽トラ専用シートよりも大きいため、荷物が多い場合でも
余裕でカバー出来る事と雨天でも安心です。ターポリンシートよりも
耐久性があり、この価格なら絶対買い得だと思います。特に、割引を使い
送料無料も魅力でした。

1人が参考にしています
対象商品:
35804474
2015-10-25
用途:
車の荷物のした用

サイズがちょうどよい

1人が参考にしています
対象商品:
35804492
2015-02-24
用途:
トラックにて機材運搬時に使用

価格敵にも使い勝手にも十分満足できるものです。ただ付属している、ゴムストラップの切幅が不揃いでした。

対象商品:
35804465
2015-09-10
用途:
註文
京都モータース 様

お客さまからの注文商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
耐用年数は?
回答:
使用条件により異なりますので保障しかねますが、おおよその耐用年数は約3年くらいとなります。
1人が参考にしています
2011-10-31

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする