曜日別特売
MH13A-011A エアロスパイラルⅡ ミツバサンコーワ 35805393

MH13A-011A エアロスパイラルⅡ ミツバサンコーワ 35805393
MH13A-011A エアロスパイラルⅡ ミツバサンコーワ 35805393
MH13A-011A エアロスパイラルⅡ ミツバサンコーワ 35805393

エアロスパイラルⅡ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット(2個)
注文コード
35805393
品番
MH13A-011A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

クラス最強の重低音を誇る薄型設計。
重厚で響き渡る低音を奏でる上質なホーン。

タイプ
ダブル
周波数(Hz)
(Hi)420、(Lo)350
入力電圧(V)
12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
95.0×108.0×64.0
音圧レベル(dB)
113
音声
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35805393
2019-07-26
用途: C27セレナのホーン交換
建設業・工事業

音調が低めで気に入っています。純正ホーンは1つのみでしたので、スペーサーキットを使用しました。また、メーカーのHPで車種別の取付方法写真を見ながら作業しました。

対象商品 : 35805393
2016-12-02
用途: 新車のホーン取替え
オートガレージ

予想以上のおとで大変満足しています。今の車には、やや大きめなので
取付場所によっては、取付出来ない車もあるとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする