麻バフ

(25件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35805707 品番 AB150×12.7
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。

外径(Φmm)150 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)10 材質(本体)麻、(糸)純綿 適合材各種金属
化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35805707
2026-01-24
用途:
ステンレスの研磨
松浦板金工作所 様 (製造業)

ステンレスの仕上げで使ってます。普通に綺麗に磨けます。値段の割りには良いかなと思いますが、結構、麻が飛びます。その辺を妥協するかしないかですね。

対象商品:
35805691
2025-10-19
用途:
ステンレス製作金物の研磨
建設業・工事業

今まで使用していた物とそこまで変わらないが、価格がとにかく安いので満足。

対象商品:
35805707
2023-04-10
用途:
ステンレス製品の研磨に
阿部製作所 様

少し硬めです。
私の場合、グラインダーに取り付け後軽石やブロックの角でほぐし代わりに
擦ります。(回しながらです)
多少ほぐれて焼けるのを防いでくれます。
耐久性というか、持ちはそんなに良くないかなと思われます。
白棒・青棒は必修です。
回転速度を調節するのいいかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
35805707
2023-05-19
用途:
チタン、ステンレスのバフ掛け
製造業

1枚のみで使用した場合、かなりばらけます。
安定するまでも時間が掛かり大変ですが、
2枚重ねでやればバラけがかなりなくなります。
減るのが早いように感じるが、価格相応だと。

対象商品:
35805707
2023-02-05
用途:
刃物の研磨
有限会社サンシン工業 様

少し切れ味が落ちてきたら青棒付けて研磨すれば切れ味がよくなりますので、この麻バフは適
しています。

対象商品:
35805707
2021-09-24
用途:
金属研磨
サービス業

金属研磨に青棒つ付け使用するが研磨が手軽にでき助かっています

対象商品:
35805707
2021-04-08
用途:
キャンプナイフ磨き用
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパよく、ほつれ少なくよく使えてます。仕上げもいけますね。

2人が参考にしています
対象商品:
35805707
2018-03-25
用途:
バイクのレストア

使い慣れない人は最初の糸の飛び散りに驚くでしょうが、これはサイザルバフとして普通です。
白棒を付けて30分も使っていれば、飛び散りはなくなります。
錆びた鉄棒も、鏡のように輝くように磨けますからもう手放せません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする