電磁弁200シリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 ポート数3 注文コード35806662 品番200E1 DC24V
参考基準価格(税別)¥10,410 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は定格電圧・ポート数など17種類から選べます 他の種類を見る

シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。
パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。
シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。
ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。
多様なニーズに応える豊富なオプション。

ポート数3 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 配管接続口径Rc1/4 切換方式4方向単動常時閉 質量(g)300 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 仕様- 使用温度範囲(℃)0〜50 位置数2 作動方式直動形 有効断面積(mm2)(CV値)8.5(0.47) 応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時) 絶縁抵抗(MΩ)10 LED色 保証耐圧力(MPa)1.35 線色 使用電圧範囲(V)21.6〜26.4(24V±10%) 取付方向自由 励磁電流(mA)420(10.1W)( 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)横方向980.7(軸方向588.4) リード線長さ(mm)300 結線方式グロメット方式 サージ対策DC方式 許容回路漏れ電流(mA)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:565

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
機械メンテナンス時

長年使用している機械のエアーシリンダーの動作が不良となり交換しました。
注文から短時間で入手できたので助かりました。

対象商品:
35806653
2020-08-26
用途:
機械のエアーブロー用

品物は問題ないですが、同じものを前に買ったことがありますが、
それにはステーが下側取り付けられようになっていて入っていたのですが、
今回は入っていなく、機械に縛りつけてとりつけたのでやや不満としました。

対象商品:
35806696
2015-04-22
用途:
コンベヤー自動切り替えレール用電磁弁

これまでは外国製の電磁弁であったが、非常に高価であるので、日本製を検討した結果、御社の製品が形大きさが
同等と判断して購入した。 感想;今後もこの大きさの電磁弁は御社の製品に更新していきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする