曜日別特売
8-40D ブラケット コガネイ 35808132

ブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)300
内容量1個注文コード35808132品番8-40D
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法AA(mm)74寸法AB(mm)45寸法AC(mm)90寸法AD(mm)70寸法AE(mm)31寸法AF(mm)35寸法AG(mm)10寸法AM(mm)16.8寸法AN(mm)10.8寸法AP(mm)4寸法AQ(mm)9寸法AT(mm)8質量(g)300適合機器F.R.L.コンビネーション(C400)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする