コガネイ
コガネイの 駆動制御機器・スピードコントローラ
コガネイの スピードコントローラー
スピードコントローラKSCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
配管接続口径
Rc3/8
有効断面積(mm
2
)
(自由流)38(制御流)22
注文コード
35808577
品番
KSC31
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
配管接続口径・有効断面積
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
流量調節が容易です。
安定した流量を保ちます。
小形で取付けが容易です。
配管接続口径
Rc3/8
材質(本体)
アルミダイカスト
質量(g)
420
使用温度範囲(℃)
5〜60
有効断面積(mm
2
)
(自由流)38(制御流)22
最高使用圧力(MPa)
0.9
クラッキング圧力(MPa)
0.02
保証耐圧力(MPa)
1.3