デジタルORPメータ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35822911 品番YK-23RP
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

酸化・還元水の測定に最適です。作業現場、研究、学校教材など、幅広い用途に対応いたします。
見やすい画面で簡単操作!高精度小型軽量デザインの電極付き酸化還元電位計。大きく読みやすいLCD表示のデカ文字!
データーホールド機能、電池消耗表示、ORP電極(ORP-14)付です。

用途
還元度のコントロール等に。
浄水器の水質評価に。
工場での生産管理におけるORP測定に。
付属品ORP電極(ORP-14)、電池、取扱説明書 仕様温度補正自動 材質ABS樹脂 測定範囲-1999〜+1999 質量(g)約200 電源006P(9V)乾電池 測定項目ORP 精度±(0.8%+1dgt) (23±5℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×205×30 センサーORP電極 Siver 分解能1mV 寸法(Φ×mm)22×120 使用電池006P(9V) サンプリング約0.4秒/回 入力インピーダンス100MΩ 測定範囲(mV)-1999〜1999 アズワン品番1-6526-01 防水IP57

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35822911
2018-08-12
用途:
飲料水の測定

測定値の再現性が乏しいので調査依頼をしております。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする